ニッサチェイン
ステンレス カップリング
用途
カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
注意
※ご使用の際は必ず、適合ボールチェインの確認をお願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48692157
SBP-50K
ステンレス(SUS304)
(チェイン)SB45
5.7
1.8
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48692166
SBP-32K
ステンレス(SUS304)
(チェイン)SB32
3.4
1
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
48692175
SBP-23K
ステンレス(SUS304)
(チェイン)SB23
2.9
1
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください