ニッサチェイン
ニッケル Wリング
用途
鉄パーツ 1
材質
スチール(SWRH62A)
種類
リンク
仕上
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
寸法A(mm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48692254
IWR20-25
1箱(500個)
2
25
33.6
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48692263
IWR18-20
1箱(500個)
1.8
20
30.6
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
48692272
IWR16-18
1箱(500個)
1.6
18
27
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
48692288
IWR16-13
1箱(500個)
1.6
13
57
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48692297
IWR12-14
1箱(1000個)
1.2
14
18.4
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
48692306
IWR12-10
1箱(1000個)
1.2
10
27.4
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
48692315
IWR10-12
1箱(1000個)
1
12
11.7
¥
8,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48692324
IWR10-8
1箱(1000個)
1
8
20.1
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
48692333
IWR8-8
1箱(1000個)
0.8
8
8.2
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
48692342
IWR8-5
1箱(1000個)
0.8
5
12.8
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください