ニッサチェイン
ステンレス Wリング
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
破断荷重(kg)
線径(Φmm)
材質
仕上
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48692358
SWR20-25
1箱(200個)
34.6
2
ステンレス(SUS316)
電解研磨
25
¥
9,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
48692367
SWR18-20
1箱(200個)
24.2
1.8
ステンレス(SUS316)
電解研磨
20
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
48692376
SWR16-18
1箱(200個)
14.8
1.6
ステンレス(SUS316)
電解研磨
18
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
48692385
SWR16-13
1箱(200個)
22.2
1.6
ステンレス(SUS316)
電解研磨
13
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48692394
SWR12-14
1箱(500個)
9.3
1.2
ステンレス(SUS316)
電解研磨
14
¥
8,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
48692403
SWR12-10
1箱(500個)
12.6
1.2
ステンレス(SUS316)
電解研磨
10
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
48692412
SWR10-12
1箱(500個)
6.5
1
ステンレス(SUS316)
電解研磨
12
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48692428
SWR10-8
1箱(500個)
10.3
1
ステンレス(SUS316)
電解研磨
8
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
48692437
SWR8-8
1箱(500個)
5.1
0.8
ステンレス(SUS316)
電解研磨
8
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48692446
SWR8-5
1箱(500個)
8
0.8
ステンレス(SUS316)
電解研磨
5
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48692455
SWR12E-28
1箱(500個)
2.9
1.2
ステンレス(SUS304)
研磨
28
¥
8,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48692464
SWR12E-22
1箱(500個)
8
1.2
ステンレス(SUS304)
研磨
22
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
48692473
SWR10E-20
1箱(500個)
4.4
1
ステンレス(SUS304)
研磨
20
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
48692482
SWR10E-18
1箱(500個)
5.1
1
ステンレス(SUS304)
研磨
18
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48692498
SWR10E-15
1箱(500個)
6.6
1
ステンレス(SUS304)
研磨
15
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48692507
SWR8E-12
1箱(1000個)
3.9
0.8
ステンレス(SUS304)
研磨
12
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
48692516
SWR8E-10
1箱(1000個)
5.3
0.8
ステンレス(SUS304)
研磨
10
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
48692525
SWR6E-8
1箱(1000個)
2.5
0.6
ステンレス(SUS304)
研磨
8
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
48692534
SWR6E-6
1箱(1000個)
3.6
0.6
ステンレス(SUS304)
研磨
6
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください