ニッサチェイン
ステンレス リング
(1件のレビュー)
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途
チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具
種類
リンク
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
線径(Φmm)
寸法A(mm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48692543
SSR48
1箱(100個)
ステンレス(SUS304)
4.8
32
48.4
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
48692552
SSR40
1箱(100個)
ステンレス(SUS304)
4
25.3
30.4
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
48692568
SSR32
1箱(100個)
ステンレス(SUS304)
3.2
22
15.2
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
48692577
SSR25
1箱(200個)
ステンレス(SUS304)
2.5
17
17.4
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
48692586
SSR23
1箱(200個)
ステンレス(SUS304)
-
13
15.3
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
48692595
SSR18
1箱(200個)
ステンレス(SUS304)
1.8
13
5.5
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
48692604
SSR16
1箱(200個)
ステンレス(SUS304)
-
10
5.4
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
48692613
SSR12
1箱(200個)
ステンレス(SUS304)
1.2
7
3.3
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください