ニッサチェイン
鉄/ユニクロ リング
(1件のレビュー)
材質
スチール(SWRM6)
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
仕上
破断荷重(kg)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48692726
ISR48H
1箱(200個)
32
三価ユニクロ(溶接有り)
27.2
4.8
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
48692735
ISR48
1箱(200個)
32
三価ユニクロ
27.2
4.8
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
48692744
ISR40H
1箱(200個)
25.3
三価ユニクロ(溶接有り)
560
4
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
48692753
ISR40
1箱(200個)
25.3
三価ユニクロ
560
4
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
48692762
ISR32
1箱(300個)
22
三価ユニクロ
16
3.2
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
48692778
ISR25
1箱(500個)
17
三価ユニクロ
11.8
2.5
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
48692787
ISR23
1箱(500個)
13
三価ユニクロ
12.1
2.3
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
48692796
ISR18
1箱(500個)
13
三価ユニクロ
6.1
1.8
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
48692805
ISR16
1箱(500個)
10
三価ユニクロ
7
1.6
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
48692814
ISR12
1箱(1000個)
7
三価ユニクロ
3.7
1.2
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください