ニッサチェイン
ゴールドスナップ
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途
チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48693015
IGS-0
1箱(30個)
鉄(SWRM6 SPCC)
113
9
25
クローム
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
48693024
IGS-1
1箱(30個)
鉄(SWRM6 SPCC)
104
10
25
クローム
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
48693033
IGS-2
1箱(50個)
鉄(SWRM6 SPCC)
79
8
18
クローム
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
48693042
IGS-3
1箱(50個)
鉄(SWRM6 SPCC)
62
6
16
クローム
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
48693058
IGS-4
1箱(50個)
鉄(SWRM6 SPCC)
49
5
10
クローム
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
48693067
SGS-2
1箱(20個)
ステンレス(SUSXM7・SUS304)
79
7
17
電解研磨
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
48693076
SGS-3
1箱(20個)
ステンレス(SUSXM7・SUS304)
63
6
17
電解研磨
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
48693085
SGS-4
1箱(20個)
ステンレス(SUSXM7・SUS304)
49
6
10
-
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください