アサダ
ADマニホールドキット
高圧・低圧バルブの開閉が90度でOK。
90度でバルブが全開するため作業効率アップ。
サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a
接続口径(inch)
1/4フレア(UNF 7/16-20山)
仕様
サイトグラス内蔵、アクセスポート
付属品
1/4インチチャージングホース92cm(3本)、ケース
トラスコ品番
829-1470
常用圧力(MPa)
3.4
破裂圧力(MPa)
17.2
高圧圧力計(MPa)
0.1~3.5
ゲージ径(Φmm)
80
低圧連成計(MPa)
-0.1~2.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48694424
AI112C
¥
17,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください