モノタロウ

T型ラチェットタップレンチ

T型ラチェットタップレンチ - モノタロウ
(55件のレビュー)

ラチェット式なのでタップ作業が素早くできます。

用途タップ立て用ハンドル材質炭層鋼タイプタップ用ねじの種類M内容量1個
注意
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。 ※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。 ※ハンマーの代わりに使用しないでください。 ※作業の際は防じんメガネなどを使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48696393RM3-8M3-M8
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
48696402RM5-12M5-M12
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48696393RM3-858095084-RM3-8 T型ラチェットタップレンチ モノタロウ 58095084T型ラチェットタップレンチモノタロウ1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48696402RM5-1258095093-RM5-12 T型ラチェットタップレンチ モノタロウ 58095093T型ラチェットタップレンチモノタロウ1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48696393
2021-03-07
用途: ネジさらい用と思ったが。
製造業

ネジをさらうのに使用として購入。
普通のハンドルで十分であったので、
ちょっと残念な買い物であった。
が、雑用で使ったら、すこぶる使いやすかった。
狭小作業にはもってこいだ。
もっと軸の長いものがあるとさらに良いかな?
ロングタップは高いので、
是非ご検討を!

対象商品 : 48696393
2021-01-17
用途: ネジ山の補修

位置決めがしやすく満足しています。また、片手で作業ができるので狭い所では助かります。

対象商品 : 48696393
2020-12-20
用途: 自動車・オートバイの整備・修理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に不自由なく使っています。
購入したばかりなので、耐久性についてはまだわかりませんが不必要な負荷をかけていないのでこれで十分だと思っています。

対象商品 : 48696393
2020-11-20
用途: キャブレター整備
運輸・通信業

キャブレーターのネジが折れた時
使用しました、まだ一回しか使わなかったですが
普通に使用出来ました

対象商品 : 48696402
2020-10-29
用途: 整備
運輸・通信業

ホームセンターでは、三千円ぐらいしていたので、手が出ませんでしたが、3分の1で購入出来て大満足です。

対象商品 : 48696402
2020-09-14
用途: 潰れたネジ山の再生

タップと一緒に購入しました。安価ながら十分な機能でねじ山を綺麗に再生できました。タップレンチにはラチェット機能は不要だと思うので、ラチェット機能を省いてその分安くしてもらえるとさらに良いと思います。

対象商品 : 48696393
2020-08-10
用途: 金属部品のタップ立て
建設業・工事業

中国製にしては奇麗な仕上がりである。ラチェット部の耐久性次第だが、現物を見るととても安価に感じる。M3からとなっているが、少々頭でっかちで不安定だが、M2.5,M2.6も挟める。逆に上はM6までだろう。つかみ金具は2段式ではなくどのサイズも先端の口で挟むようになっている。内部にあるつかみ金具をつないでいる針金が、M7,M8ではうまく拡がりきらないのでしっくり挟めない。改良して欲しいところは、ローレットの締めリングがなかなかきつく手では締められないので、プライヤーで挟んで締めて傷を付けるくらいなら、始めからスパナを入れる平らな部分があると締めやすいだろう。

対象商品 : 48696393
2020-11-29
用途: アルミ板のタッピング

ハンドル(横棒)は、ズレやすいが普通に使えます。
価格を考えると、まあまあ満足できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする