JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDアルミカン 12V/24V
アンドン内の部分照明等、様々な用途にご使用いただけます。
用途
12V/24V用
厚さ(mm)
12
内容量
1個
注意
※本製品は完全防水ではございません。直接水のかかるところへのお取付けはできません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(L)
定格
本体寸法(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48696612
529931
ブルー
130
DC12V/DC24V 約180mA(約3W)
130×18
9
オープン
取扱い終了
48696628
529933
グリーン
130
DC12V/DC24V 約180mA(約3W)
130×18
9
オープン
取扱い終了
48696637
529934
ホワイト
130
DC12V/DC24V 約180mA(約3W)
130×18
9
オープン
取扱い終了
48696646
529936
レッド
130
DC12V/DC24V 約180mA(約3W)
130×18
9
オープン
取扱い終了
48696655
529938
アンバー
130
DC12V/DC24V 約180mA(約3W)
130×18
9
オープン
取扱い終了
48696664
529941
ブルー
300
DC12V/DC24V 約410mA(約6W)
300×18
21
オープン
取扱い終了
48696673
529943
グリーン
300
DC12V/DC24V 約410mA(約6W)
300×18
21
オープン
取扱い終了
48696682
529944
ホワイト
300
DC12V/DC24V 約410mA(約6W)
300×18
21
オープン
取扱い終了
48696698
529946
レッド
300
DC12V/DC24V 約410mA(約6W)
300×18
21
オープン
取扱い終了
48696707
529948
アンバー
300
DC12V/DC24V 約410mA(約6W)
300×18
21
オープン
取扱い終了
48696716
529951
ブルー
500
DC12V/DC24V 約610mA(約9W)
500×18
36
オープン
取扱い終了
48696725
529953
グリーン
500
DC12V/DC24V 約610mA(約9W)
500×18
36
オープン
取扱い終了
48696734
529954
ホワイト
500
DC12V/DC24V 約610mA(約9W)
500×18
36
オープン
取扱い終了
48696743
529956
レッド
500
DC12V/DC24V 約610mA(約9W)
500×18
36
オープン
取扱い終了
48696752
529958
アンバー
500
DC12V/DC24V 約610mA(約9W)
500×18
36
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください