曜日別特売

トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V

トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(9件のレビュー)

防水トグルスイッチ新登場!!
今まで設置できなかった水のかかる場所へ
スイッチを設置することができます。
防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V

用途電装パーツ種類トグルスイッチスイッチON-OFF定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A防水仕様IPX7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48696847591205
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48696847
2024-04-05
用途: ポンプスイッチ
Fresh road農・林・水産業

割と作りがしっかりしているので安心して使用出来ました。

対象商品 : 48696847
2020-03-17
用途: ランプ増設時のスイッチとして

24Ⅴで防水タイプを探していたので助かりました。取付も最初からギボシ加工されているので良いです。

対象商品 : 48696847
2018-08-13
用途: トラック用作業灯の屋外スイッチ
クロスロード

セフティーローダーの作業灯のスイッチが壊れたので購入しました。他社よりも少し安かったので決めました。スイッチ自体は問題無いですが、防水カバーの肉厚が薄く、破れてしまいました。仕方なくシリコンコーキングで、補修しました。

対象商品 : 48696847
2018-03-12
用途: オートバイに使用

防水のスイッチが中々無くてやっと探して見つけました。

対象商品 : 48696847
2017-12-28
用途: バイクのフォグランプスイッチとして
ひまわりソフトウエアデザインズその他業種

しっかりとした作りで、まだ雨の日は使っていませんが、防水性能もありそうです。

対象商品 : 48696847
2020-11-20
用途: バイクのエンジン停止スイッチとして取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

防水対策はシッカリとしているかと思いますが、私の用途には、少しサイズが大きかったかと思います。商品紹介の案内に、サイズの記載を是非して欲しい。

対象商品 : 48696847
2017-12-10
用途: 新設したトラクター作業灯のスイッチとして
農・林・水産業

防水且つギボシ端子付で安価だったため購入しました。品質に問題ありません。とても良い商品だと思います。

対象商品 : 48696847
2018-06-01
用途: バイクのスイッチ
サクラファインテックジャパン株式会社

思っていたよりも大きさが大きかったため、別なスイッチとして使用予定しています。大きさ以外はよさそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする