曜日別特売

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。

用途R410A、R32用接続口径(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5取付ねじ(ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応冷媒種別
チャージホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48700243TA122GB-1-92cm(赤・青・黄)
27,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
48707496TA122GBH-2R410A、R32150cm(赤・青・黄)
29,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする