曜日別特売
モノタロウ

カードケース 軟質

カードケース 軟質 - モノタロウカードケース 軟質 - モノタロウカードケース 軟質 - モノタロウカードケース 軟質 - モノタロウカードケース 軟質 - モノタロウカードケース 軟質 - モノタロウカードケース 軟質 - モノタロウカードケース 軟質 - モノタロウ
(50件のレビュー)

書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。

用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
※インクがつきにくい素材を使用していますがPVCシートの特性上、マーカーで書いたものやコピー等が乾いていない場合転写する可能性があります。
※保管状態・保管期間によって黄変・硬化などが発生する可能性があります。
※サイズは柔軟性のある素材のため若干の誤差が御座います。
全20種類を絞り込む
サイズ
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
外形寸法(mm)
内寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48707374A3-11枚A3311×437304×434
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48707383A4-11枚A4223×311216×308
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48707392A5-11枚A5159×218155×214
79
87(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48707408A6-11枚A6113×159106×156
59
65(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48707417A7-11枚A782×11475×111
49
54(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48707426B4-11枚B4268×372264×368
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48707435B5-11枚B5193×269186×266
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48707444B6-11枚B6136×193129×190
79
87(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48707453B7-11枚B798×13594×131
49
54(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48707462B8-11枚B873×10066×97
39
43(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53097076A3-101パック(10枚)A3311×437304×434
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53097085A4-101パック(10枚)A4223×311216×308
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53097094A5-101パック(10枚)A5159×218155×214
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53097110A6-101パック(10枚)A6113×159106×156
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53097119A7-101パック(10枚)A782×11475×111
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53097128B4-101パック(10枚)B4268×372264×368
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53097137B5-101パック(10枚)B5193×269186×266
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53097146B6-101パック(10枚)B6136×193129×190
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53097155B7-101パック(10枚)B798×13594×131
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53097164B8-101パック(10枚)B873×10066×97
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53097164
2025-12-19
用途: ポイントカードの整理

スマホでポイントカードを管理できるとはいえ、やはり実物のポイントカードがないと不便な時もあり、ポイントが同時代はかなりの枚数があるので整理をして少し使いやすいように購入してみた。安価だしなかなかいい。リピートで購入している。

2025-09-26
用途: 飲食店で、メニュー表を挟み込みするのに使います。
株式会社西村屋フードコネクト飲食業

硬質のカードケースを使っていたのですが、長期間使っていると割れてきたりしてケガをしそうだったので、軟質タイプのこれにしました。
A4サイズをまとまった数でほしかったので、10枚単位で購入できたのはありがたいです。サイズも使いやすくてちょうどいいです。
使い始めたばかりで判断できませんが、文字転写しにくい材質とのことなのでその点も気に入っています。

2025-11-13
用途: 保管用
製造業

柔らかくて大きいとどうなるか分からないために検証用に購入。
これは良いものです。サイズもきちっとしてますし、傷や汚れもない。
割れなくていですが持ち運びには不便です。
硬質に変えました。

2025-02-04
用途: 書類用
製造業

厚さのあるしっかりしたカードケースです。
安いのに上部です。
重宝しています

2025-03-12
用途: 事務室
製造業

薄目ですが資料を挟みデスクの下敷きとして使用しているので、ちょうど良いです。

2024-11-26
用途: 掲示用
運輸・通信業

ハードタイプだと年数が経つと割れてしまいやすいためソフトタイプを購入しました。
入口も入れやすくなっており丁度いい軟質でした。
長く使用できるのを期待したいと思います。

2024-10-02
用途: 日常のカードケースとして使用

キャッシュレスの時代なので財布を持ち歩くのをやめてこのカードケースを使用しています。カードに張り付くような素材ではないので出し入れもスムーズです。

対象商品 : 48707453
2024-01-11
用途: 日用品
自動車・二輪車・自転車関連業

小物を入れる時に安価で使い勝手がいいです。
そのままだとくしゃくしゃになってしまいますがこれを使うと とても綺麗に保管ができます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
入り口は上か横、どちらになりますか。
回答:
入り口は上(長手方向)になります。
1が参考にしています
2023-08-23
質問:
パンチで穴を開けても大丈夫ですか。
回答:
破損の可能性もありますのでお勧めいたしません。
2023-08-23
質問:
数枚購入しても個包装されて届きますか。
回答:
一枚毎にビニール包装しています。
2023-08-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする