曜日別特売

液体ブルーレットおくだけ 炭

液体ブルーレットおくだけ 炭 - 小林製薬
(1件のレビュー)

洗浄・防汚成分を配合。便器をコートし、汚れの付着を抑えます
便器の輝きを保ちます
流れる水は無色です
標準的な使用で約1ケ月間(3~5週間)使用できます

使用場所トイレ商品タイプ置き型シリーズブルーレット香り心なごむ炭の香り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48715476-詰替
280
取扱い終了
代替品有
48715485-本体
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48715476-47876458-- 液体ブルーレット おくだけ つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 47876458液体ブルーレット おくだけ つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤小林製薬1個(70mL)
319
税込351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48715485
2021-08-19
用途: トイレ
クラシック

無色とは書いておりますが、白いタンクの部分には黒い水ジミができますね。やはり炭だからか?次は通常のものにしようかと思います。匂いもあまり好みではありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする