カーテンにカビがはえなくなるスプレー

カーテンにカビがはえなくなるスプレー - 金鳥(KINCHO)カーテンにカビがはえなくなるスプレー - 金鳥(KINCHO)カーテンにカビがはえなくなるスプレー - 金鳥(KINCHO)カーテンにカビがはえなくなるスプレー - 金鳥(KINCHO)カーテンにカビがはえなくなるスプレー - 金鳥(KINCHO)カーテンにカビがはえなくなるスプレー - 金鳥(KINCHO)

週に1回スプレーするだけで、カーテンや壁紙等にカビがはえるのを防ぎます。(使用環境により、カビを防ぎ切れない場合があります。又、カビ汚れを除去する効果はありません。)除菌効果もあります。(すべての菌を除菌するわけではありません。)消臭・除菌。カーテン・壁紙に、マットレスに、押入れに。週に1回スプレーするだけ。

用途消臭成分配合で不快なニオイを消臭します。グリーンティの香り。使用場所室内商品タイプ本体アズワン品番64-1136-16繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48720543-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする