曜日別特売

JCMサボコックシューズ

JCMサボコックシューズ - ジェーシーエムJCMサボコックシューズ - ジェーシーエムJCMサボコックシューズ - ジェーシーエムJCMサボコックシューズ - ジェーシーエムJCMサボコックシューズ - ジェーシーエムJCMサボコックシューズ - ジェーシーエムJCMサボコックシューズ - ジェーシーエムJCMサボコックシューズ - ジェーシーエム
(40件のレビュー)

水と油に強く滑りにくい。
屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。
耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。
液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。
冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。
撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。
柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。
屈曲性が良いので亀裂がしにくい。
つま先破れ防止プレート加工で長持ち。
厚みがあるから衝撃吸収性が良い。
耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。
抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。
かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。

標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3E種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル内容量1足
全28種類を絞り込む
サイズ(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48711443JCMSS-220B22
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711452JCMSS-225B22.5
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711468JCMSS-230B23
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711477JCMSS-235B23.5
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711486JCMSS-240B24
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711495JCMSS-245B24.5
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711504JCMSS-250B25
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711513JCMSS-255B25.5
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711522JCMSS-260B26
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711538JCMSS-265B26.5
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711547JCMSS-270B27
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711556JCMSS-275B27.5
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711565JCMSS-280B28
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711574JCMSS-290B29
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711583JCMSS-220W22
オープン2,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り5点です
48711592JCMSS-225W22.5
オープン2,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り6点です
48711608JCMSS-230W23
オープン2,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り3点です
48711617JCMSS-235W23.5
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711626JCMSS-240W24
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711635JCMSS-245W24.5
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711662JCMSS-260W26
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711687JCMSS-270W27
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48711696JCMSS-275W27.5
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
48711714JCMSS-290W29
オープン2,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り12点です
48711644JCMSS-250W25
オープン
取扱い終了
48711653JCMSS-255W25.5
オープン
取扱い終了
48711678JCMSS-265W26.5
オープン
取扱い終了
48711705JCMSS-280W28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48711547
2025-07-01
用途: 居酒屋調理場、ホール
鳥正飲食業

コストパフォーマンス的には、とても良いと思います
この価格で、履き心地、機能性を考えればとても満足です

2025-06-11
用途: 厨房作業
MKT食品株式会社サービス業

社員の声を聞き、いくつかのメーカーのシューズを経て、このコックシューズになりました。
履き心地が良く、幅広サイズなので長時間の立ち仕事でも疲れないとの意見でしたので切り替えました。

2025-04-14
用途: 飲食店
飲食業

かかとが無いので、お座敷やテーブルの行き来がある人にとっては
とても助かります。
横幅も甲の高さもちょうど良いですが
ちょっと重めなので、長時間履いていると軽い筋トレになります。
そして長期使用している人からすると、つま先が当たって痛くなるとの声が多々あります。

1が参考にしています
対象商品 : 48711468
2025-06-06
用途: 仕事

2回目の購入です。サボタイプはあまり見かけないのでモノタロウさんで買ってます。脱ぎ履きがしやすくいいです。

対象商品 : 48711468
2025-04-05
用途: 飲食店ホール
株式会社スマイルフード飲食業

すべらないし、脱ぎ履きがしやすくて非常に良い。色がもう少しバリエーションがあればもっと良いと思います。

対象商品 : 48711477
2025-03-30
用途: 靴下が
岩洞湖レストハウス飲食業

甲の部分のゴムが張り付けてある部分がガサガサしているので、新しい靴下を履くと、甲の左右の部分が毛玉になるのが、ちょっと残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 48711574
2025-01-23
用途: 厨房で使用
生蕎麦辰巳庵飲食業

普通に、使ってます、サイズもちょうど良いです。履きやすいし、滑らないので歩きやすい

対象商品 : 48711495
2023-10-16
用途: 飲食店配膳
製造業

脱ぎ履きしやすく、かつフィットし動きやすいです。滑らないところもとてもよいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする