JCMSS-250B JCMサボコックシューズ ジェーシーエム 48711504

JCMSS-250B JCMサボコックシューズ ジェーシーエム 48711504
JCMSS-250B JCMサボコックシューズ ジェーシーエム 48711504

JCMサボコックシューズ

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色黒
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード48711504品番JCMSS-250B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

水と油に強く滑りにくい。
屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。
耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。
液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。
冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。
撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。
柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。
屈曲性が良いので亀裂がしにくい。
つま先破れ防止プレート加工で長持ち。
厚みがあるから衝撃吸収性が良い。
耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。
抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。
かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。

サイズ(cm)
25
色
黒
種類
作業靴
材質(アッパー)
ポリウレタン合皮
材質(ソール)
ポリウレタン
標準質量(g/片足)
305(26cm)
足幅
3E
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(インソール)
ポリウレタン
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
サンダル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48711522
2026-10-12
用途: 仕事に使用
株式会社 東京カークリーン社 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

踵が低いのがお気に入りで、2回目の購入。厨房ではないが足元が濡れているため防水が必要、さらに脱ぎ履きが多いので、この踵は便利。

対象商品 : 48711556
2026-04-21
用途: 作業靴として
製造業

耐久性あります。切削油にも耐えます。無理して使えば1年から1年半保ちます。ただ、中敷きに開いている穴に切粉が詰まると、靴下にすぐ穴が開きます。穴無しの中敷きであればいいな。

1人が参考にしています
対象商品 : 48711547
2025-07-01
用途: 居酒屋調理場、ホール
鳥正 様(飲食業)

コストパフォーマンス的には、とても良いと思います
この価格で、履き心地、機能性を考えればとても満足です

1人が参考にしています
2025-06-11
用途: 厨房作業
MKT食品株式会社 様(サービス業)

社員の声を聞き、いくつかのメーカーのシューズを経て、このコックシューズになりました。
履き心地が良く、幅広サイズなので長時間の立ち仕事でも疲れないとの意見でしたので切り替えました。

1人が参考にしています
2025-04-14
用途: 飲食店
飲食業

かかとが無いので、お座敷やテーブルの行き来がある人にとっては
とても助かります。
横幅も甲の高さもちょうど良いですが
ちょっと重めなので、長時間履いていると軽い筋トレになります。
そして長期使用している人からすると、つま先が当たって痛くなるとの声が多々あります。

2人が参考にしています
対象商品 : 48711468
2025-06-06
用途: 仕事

2回目の購入です。サボタイプはあまり見かけないのでモノタロウさんで買ってます。脱ぎ履きがしやすくいいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 48711468
2025-04-05
用途: 飲食店ホール
株式会社スマイルフード 様(飲食業)

すべらないし、脱ぎ履きがしやすくて非常に良い。色がもう少しバリエーションがあればもっと良いと思います。

対象商品 : 48711574
2025-01-23
用途: 厨房で使用
生蕎麦辰巳庵 様(飲食業)

普通に、使ってます、サイズもちょうど良いです。履きやすいし、滑らないので歩きやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする