寅壱
三ツ釦超超ロング八分 5309-423
柄物生地と伝統的スタイルの傑作。
すっきりとしたラインには上質素材が良策である証。
切磋琢磨された秀逸のスタイルには、表情を高める生地を選ぶのが常道。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦
股下(cm)
96
種別
ニッカズボン
混率(%)
ポリエステル100(へリンボーン)
内容量
1本
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48813573
5309-423
70
ベージュ
1
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813582
5309-423
73
ベージュ
1
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813598
5309-423
76
ベージュ
1
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813607
5309-423
79
ベージュ
1
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813616
5309-423
82
ベージュ
1
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813625
5309-423
85
ベージュ
1
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813634
5309-423
90
ベージュ
1
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813643
5309-423
95
ベージュ
1
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813652
5309-423
100
ベージュ
1
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813668
5309-423
105
ベージュ
1
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813677
5309-423
110
ベージュ
1
オープン
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813686
5309-423
115
ベージュ
1
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813695
5309-423
120
ベージュ
1
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813704
5309-423
70
エンジ
3
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813713
5309-423
73
エンジ
3
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813738
5309-423
79
エンジ
3
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813756
5309-423
85
エンジ
3
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813765
5309-423
90
エンジ
3
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813774
5309-423
95
エンジ
3
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813783
5309-423
100
エンジ
3
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813792
5309-423
105
エンジ
3
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813808
5309-423
110
エンジ
3
オープン
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813817
5309-423
115
エンジ
3
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813826
5309-423
120
エンジ
3
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813835
5309-423
70
濃コン
14
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813844
5309-423
73
濃コン
14
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813853
5309-423
76
濃コン
14
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813862
5309-423
79
濃コン
14
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813896
5309-423
90
濃コン
14
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813905
5309-423
95
濃コン
14
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813914
5309-423
100
濃コン
14
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813923
5309-423
105
濃コン
14
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813932
5309-423
110
濃コン
14
オープン
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813948
5309-423
115
濃コン
14
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813957
5309-423
120
濃コン
14
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813966
5309-423
70
ディープグレー
47
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813975
5309-423
73
ディープグレー
47
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813984
5309-423
76
ディープグレー
47
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48813993
5309-423
79
ディープグレー
47
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814018
5309-423
85
ディープグレー
47
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814027
5309-423
90
ディープグレー
47
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814036
5309-423
95
ディープグレー
47
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814045
5309-423
100
ディープグレー
47
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814054
5309-423
105
ディープグレー
47
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814063
5309-423
110
ディープグレー
47
オープン
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814072
5309-423
115
ディープグレー
47
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814088
5309-423
120
ディープグレー
47
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814097
5309-423
70
モカ
70
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814106
5309-423
73
モカ
70
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814115
5309-423
76
モカ
70
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ