寅壱
消臭ローネックシャツ 5656-663
日本品質で、汗対策も万全。
信頼の消臭パワー
衿元の差し色が洒落た雰囲気に。ローネックならではの着やすさ。
袖にも視線集中。しゃれたセンスが光る左袖反射テープ付。
混率(%)
ポリエステル100
仕様
左袖反射テープ付
タイプ
速乾、日本製、消臭
内容量
1着
全20種類を絞り込む
色
シルバー
濃紺
白
黒
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48819128
5656-663
黒
M
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819137
5656-663
黒
L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819155
5656-663
黒
3L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819164
5656-663
黒
4L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819173
5656-663
濃紺
M
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819182
5656-663
濃紺
L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819225
5656-663
白
M
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819234
5656-663
白
L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819243
5656-663
白
LL
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819252
5656-663
白
3L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819268
5656-663
白
4L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819277
5656-663
シルバー
M
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819286
5656-663
シルバー
L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819295
5656-663
シルバー
LL
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819304
5656-663
シルバー
3L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819313
5656-663
シルバー
4L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819146
5656-663
黒
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
48819198
5656-663
濃紺
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
48819207
5656-663
濃紺
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
48819216
5656-663
濃紺
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください