寅壱
メッシュボンサック 6000-944
ヒモを絞るだけのクイック収納。
さっと入れる、さっと仕舞う。
ひとつあれば便利なアイテム。現場でも大活躍。
メッシュタイプで通気性もアップ。
色
黒
特性
通気性
寸法(幅W×高さH)(mm)
440×500
混率(%)
ポリエステル60・ナイロン40
マチ(mm)
280
色番
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48823854
6000-944
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください