バイク用シガーソケット&USB電源 DC12V専用

バイク用シガーソケット&USB電源 DC12V専用 - MAD MAX(マッドマックス)
(30件のレビュー)

バイク用シガーソケット&USB電源 DC12V専用。
バッテリーに取り付けるだけでシガーソケットタイプの電源を確保。
携帯電話の充電器や、携帯型音楽再生機器、ツーリング時のナビゲーションの充電など接続が可能になります。
ハンドルのパイプに取り付ける方式と両面テープで取り付ける方式の2種類が選べます。
防水キャップがホコリや水の侵入を防ぎ電装トラブルを防止!

質量(g)約110適合車種DC12V車専用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48726694MM50-0302-01
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48726694
2022-09-02
用途: バイクのスマホ電源取り出し

今回2台分を購入し、1台目にハンドルに取り付けたとき、径を合わせるためのゴム製スペーサーを付属していた2枚挟んでみましたが、ゆるくて固定できなかったので、別に用意したゴム板を加工して取り付けました。そして2台目のバイクに取り付けようとしたとき、なんとゴム製スペーサーが3枚入っているではありませんか!!
取説や部品表の付属はなく、確認しようがありませんが、1台目に取り付けたものは、ゴムスペーサーが欠品だったのでしょうか!2台分を買わなければ分からなかった事ですが、部品表位は付属していたほうが良いのではないでしょうか。

対象商品 : 48726694
2022-11-08
用途: スマホほかの充電用として
その他業種

スーパーカブを購入しましたが、スマホ等の充電のため取付けました。これで、外出先でも安心して充電出来ます。

対象商品 : 48726694
2022-10-16
用途: 二輪車整備
その他業種

二口でZX25Rのハンドル部に付けられる物を探したところこれになりました

対象商品 : 48726694
2022-05-30
用途: バイクのUSB電源取り出し
夢工場M

物は良いですが、コードの処理がちょっと残念。バッテリーから直接ではなく
ACCからにしないとバッテリーを上げてしまいそう。コードは長いのですが
先の端子と、ヒューズの位置はちょっと長すぎ。取付の付属品は不足なし。

対象商品 : 48726694
2022-05-20
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

ロングツーリングをみこして取り付けて見ました、全く使用していないのでいまののところトラブルはありません、いざとゆうとき活躍を期待しています。

対象商品 : 48726694
2022-08-01
用途: ツーリング
その他業種

取り付けてからシガーソケットしか使っていませんでしたが、
ある日たまたまUSBを使おうとしたら全く通電しませんでした。
最初からなのか不明ですが買ってから一月程度経過した時でした。

2021-03-13
用途: ロプスタイプのトラクターに
株式会社坂口農産農・林・水産業

イセキRTS25のロプス機に乗るときに携帯の充電がしたくで購入しました。
防水なので重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 48726694
2021-03-21
用途: 12V およびUSB電源使用
製造業

2台目のバイク用に購入しました。1台目も同じ商品つけています。USBはスマホ、シガーソケットは専用ナビで使っています。接続・取付も簡単で値段も安いのでおすすめです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする