曜日別特売

ハンドル ミラークランプ 正ネジ8MM

ハンドル ミラークランプ  正ネジ8MM - MAD MAX(マッドマックス)ハンドル ミラークランプ  正ネジ8MM - MAD MAX(マッドマックス)
(8件のレビュー)

7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用ミラークランプ。
社外のレバーホルダー・マスターシリンダー使用時や、ミラー位置を変更したい時に重宝します。
8mm正ネジのミラーが取付できます。

適合車種汎用内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48727096MM05-0140-01
780
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48727096
2023-01-05
用途: ニンジャ250SLのフレームに直付け
株式会社竹中土木

ニンジャ250SLのフレームに直付けしてジュラコン足してスライダー代わりにしています。

対象商品 : 48727096
2021-01-22
用途: クロスバイクのバックミラー取り付けに使用

自転車のバックミラーのハンドル取り付け部が転倒した時に破損してしまい、ミラー自体は平気なため取り付け部だけ無いかと探してこれを見つけた。クロスバイク(GIANTのESCAPE R3.1)に取り付けたが取り付け位置によってはシフトレバーが干渉するので、操作性が低下するのを我慢してシフトレバーの取り付け位置をズラしている。
普通に自転車用のミラーを付けるとボルト部が長いため上に余長が出る。
高ナット(2cmくらい)を噛ましている。
今まで使っていたミラーはハンドル取り付け部が樹脂だったため、転倒した際に割れてしまったが、これは金属なので大丈夫そう。その分、ミラーが割れたりしそうで心配だが..

対象商品 : 48727096
2021-02-25
用途: 自転車のハンドルにミラーを装着するために使用。
教育・研究機関

簡単にかつ確実にミラーを装着できる。装着してから半年経過したが,弛むこともない。買ってよかった。

対象商品 : 48727096
2020-11-22
用途: バイクメンテナンス
農・林・水産業

至って普通です。同様の物に比べ価格が安く、活躍してくれてます。

対象商品 : 48727096
2020-02-18
用途: 予備
スーパーヘアー 切りっTサービス業

ミラーの付け替えを頻繁にするとアルミのためネジ山が舐めてしまいます。
整備不良で切符切られてもばからしいので購入です。
純正品よりも安くなるのでよかったです。

対象商品 : 48727096
2017-10-23
用途: 8mmネジのミラ-を10mmしか付かない車両に取り付けるのに使用しました。
KSモ-タ-ス自動車・二輪車・自転車関連業

8mm→10mmアダプタ-が無いのでたいへん役立ちました。満足しています。

対象商品 : 48727096
2021-03-18
用途: ミラー取り付け
サービス業

作りが雑でバリだらけ、ボルトは直ぐサビます
素材も悪くオーバートルクでも無いのになめなした。

2が参考にしています
対象商品 : 48727096
2017-09-22
用途: KDX125SRに

全然使えます ただネジの締まり具合が不満かも なんかすごくナメリそうな感じで いくらでも回っていくというか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする