ハンドル ミラークランプ 10MM

ハンドル ミラークランプ  10MM - MAD MAX(マッドマックス)ハンドル ミラークランプ  10MM - MAD MAX(マッドマックス)ハンドル ミラークランプ  10MM - MAD MAX(マッドマックス)
(15件のレビュー)
用途7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48727114MM05-0140-02
780
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48727114
2023-10-17
用途: ロードタイプの自転車のバックミラー取り付け部材として

ロードタイプの自転車バックミラーとして取り付けしました。自転車用のバックミラーは華奢でしかもハンドル取り付け部のアダプターが金具では無くプラスチックが多く、頑丈では無いので、下記バイク用の物を取り付けしました。太さも10ミリ径の支柱なのでブレずに付きました。自分の腕が映りますが、2/3は後方がよく見え付けて正解です。このクランプも六角頭ネジなのでスパナでしっかりと締め付けることが出来ます。
郵政車対応二輪車用バックミラー(ホンダ用) 正ねじ 丸/左右タイプ

1が参考にしています
対象商品 : 48727114
2023-04-18
用途: ヤマハのオプションより安価で良いです

カウルミラーを外して、通常のハンドルミラーに変更する際に必要なパーツですが、純正品より安く「8mm/10mm」と選べるうえ、同じものとして使えるのでとても良いと思います。
ただ、上からの塗装が今一つな感はあります。

対象商品 : 48727114
2023-06-10
用途: バイクメンテナンス

追加で、ハンドルにアクセサリー付ける場合等で使用しましたが、満足な出来でした。

対象商品 : 48727114
2023-01-05
用途: ニンジャ250slフレームに直付け
株式会社竹中土木

ニンジャ250slフレームに直付け、ジュラコン足してスライダー代わりに使用しています。
φ22のパイプにつけられるので他にも工夫次第でいろいろと使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 48727114
2021-12-03
用途: バイクの修理
製造業

バイクのネイキッド化でミラー取り付けに購入しました。他の方のレビューが悪くて心配もありましたが、安価なのは良く、精度は微妙ですが、特に問題なく使えました。

対象商品 : 48727114
2020-06-02
用途: バイクのバックミラーの取り付けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

社外のクラッチマスターや、ブレーキマスタによっては、バックミラーの取り付け穴が無いものがありますが、これを使用すれば取り付けられます。オークションは値段は安いが、送料を入れるとモノタロウさんがお買い得ですね!

対象商品 : 48727114
2019-10-04
用途: バイクミラー追加
ピデスアート製造業

ミラー取り付けが無いタイプのバイクに装着予定です。
最初は自分で削りだして作ろうかと思いましたが
安価で購入出来るのでこちらにしました。

対象商品 : 48727114
2020-11-01
用途: バイクのミラー取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

何の問題も無く使用できました。安価で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする