曜日別特売

IXIL(イクシル)ヤマハ FZ-8 10-16 スリップオンマフラー

IXIL(イクシル)ヤマハ FZ-8 10-16 スリップオンマフラー - MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル)ヤマハ FZ-8 10-16 スリップオンマフラー - MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル)ヤマハ FZ-8 10-16 スリップオンマフラー - MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル)ヤマハ FZ-8 10-16 スリップオンマフラー - MAD MAX(マッドマックス)
適合車種YAMAHA FZ-8 10-12内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの商品は受注発注となります。
納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。
また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
形状
長さ(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48730167IX-OY9088VCGCOVオーバル 130×100 mm3931.5マット HT レジンTwill カーボンファイバー
75,000
73,900
81,290(税込)
47日以内出荷
返品不可
48730194IX-XY9388XBL3Xデュアル ラウンド 50mm4302ブラックHTペイントステンレスAISI304
56,000
51,980
57,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
48730176IX-XY9388XL3Xデュアル ラウンド 50mm4302マット ポリッシュステンレスAISI304
44,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする