MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル)ヤマハ YZF 125 R 08-11 (RE06) FULL LINE フルライン
適合車種
YAMAHA YZF 125 R 08-11 (RE06) FULL LINE
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの商品は受注発注となります。
納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。
また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
形状
長さ(mm)
質量(kg)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48732994
IX-OY9009VSE
SOVE
オーバル 125×100 mm
493
3
マット ポリッシュ
ステンレス AISI304
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
48733028
IX-OY9009VS
SOVS
オーバル 130×100 mm
393
2.1
マット ポリッシュ
ステンレスAISI304
¥
72,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
48733037
IX-OY9009VXC
XOVC
オーバル 130×100 mm
393
2.1
ブラックHTペイント
ステンレス AISI304
¥
88,000
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
48733064
IX-OY9009VXS
XOVS
オーバル 130×100 mm
393
2.1
ブラック HT ペイント
6063T5 アルミ
¥
69,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください