真空断熱マグカップ

真空断熱マグカップ - アスベル真空断熱マグカップ - アスベル真空断熱マグカップ - アスベル
(2件のレビュー)

スタイリッシュなデザインにメタリック調の輝きが美しい真空断熱ステンレスマグ。
直接ドリップ可。珈琲どりっぱーを直接乗せられます(形状によってはご使用できません)
机の上を濡らさない。結露しないからオフィスでも安心して使えます(飲み口に結露が生じることがあります)
スライドフタでホコリを防ぐ。清潔仕様。飲むときは鼻が当たりにくい形状で飲みやすい。
パーツを外して簡単に洗える。清潔で汚れにも強いステンレス製。パーツは簡単に取り外せて、洗い物もラクラク。

食器の種類洋食器材質(本体)ステンレス鋼/アクリル樹脂塗装、(ハンドル)ポリプロピレン、(スライドフタ・飲み口)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム容量(mL)330型番MG-S330N寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×96×105内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488550833252833-8967シャンパンゴールド
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488550743252833-8965メタリックグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48855083
2020-08-14
用途: 家庭で、ワークデスクで
建設業・工事業

アイスの場合氷を入れてもテーブルを濡らすことなくしかも、氷も解けにくい。すごく重宝してます。

対象商品 : 48855074
2017-07-14
用途: 職場のドリンク用
有限会社muse

コーヒー好きの嫁用に購入、夏なのでアイスコーヒーに使用しているようです。氷が溶けにくくなりいつまでも冷たいのでいいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする