曜日別特売

黒軍足 5P

黒軍足 5P - 天牛(富士手袋工業)黒軍足 5P - 天牛(富士手袋工業)黒軍足 5P - 天牛(富士手袋工業)黒軍足 5P - 天牛(富士手袋工業)黒軍足 5P - 天牛(富士手袋工業)
(22件のレビュー)

履き口はWゴム編みでズレにくい!!自然な履き心地・汚れの目立ちにくい黒色です。

かかとからの長さ(cm)26丈区分レギュラー内容量1袋(5足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例488552662225綿・ポリエステル24~27先丸5足
オープン
719
791(税込)
当日出荷
※使用例488552752226綿・ポリエステル24~27タビ型5足
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48855266
2024-05-28
用途: ちょっと微妙…
その他業種

特に不都合は感じませんが、今まで履いていたものと比べ肌触りがほんのちょっとザラザラ感がある。個人的な好みなのでこの商品が悪いということではないのですが…。コスパは良い。

対象商品 : 48855266
2022-04-24
用途: 会社に行くときの靴下として
J Companyサービス業

強度、履きやすさ、充分です
営業で歩く機会が多く
下手したら1日でつま先が破れる事もありましたが
これに変えてからは
そんなこともなくなりました
丈夫です

対象商品 : 48855266
2021-07-31
用途: 巡回時
その他業種

サイズは十分にゆったりしているので履きやすいです。洗濯後の乾きは早いです。

対象商品 : 48855266
2021-08-10
用途: 普段使いの靴下にも
製造業

普段使いの靴下にも使用してます。
今迄、一般用と作業用と使い分けてましたが
これ1本で両方に対応、スーツにも使えます。

対象商品 : 48855266
2020-08-26
用途: 作業時用
サービス業

今のところ、まぁまぁ満足です。
安い軍足より長持ちしている感じです。
今一つビシッ!と締め付ける感じではないですが、あまりキツイとそれはそれで困りますし。
しっかりしているせいか、ノビノビ感はあまりありません。
リピートしてもいいかなぁ~と感じさせる商品です。

対象商品 : 48855266
2020-11-25
用途: 普段の仕事
製造業

パサつかず、柔らかく、履き易く、伸びも有り、おすすめです。
耐久性は未知数です。

2019-02-01
用途: 黒なので、使い勝手が良い
運輸・通信業

黒なので作業以外にも使えると思います。
パッと見て軍足にみえないので作業時と事務時と兼用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 48855266
2020-10-25
用途: 仕事用で。
建設業・工事業

仕事用で安価な物を探していました。
良くも悪くも、値段的に並々って感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする