極細・歯垢ヤニ取り

極細・歯垢ヤニ取り - GREEN BELL(グリーンベル)極細・歯垢ヤニ取り - GREEN BELL(グリーンベル)
(3件のレビュー)

歯垢は口臭・黄ぼみの原因となります。歯ブラシで取りづらい歯間の細かい部分までケア。

材質ステンレス刃物鋼全長(mm)134質量(g)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48860263QQ-D80
1,000
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48860263
2023-09-13
用途: 前歯の 隙間掃除に
サービス業

前歯の隙間は 歯垢が付きやすく 又 見えるため 気になります。
簡単に とることが できるので ありがたいです。

対象商品 : 48860263
2023-08-16
用途: 歯石取り
運輸・通信業

柄が平べったいので持ちやすいです。カリカリしてても、手が滑ってグニュってならないのが良いですね。

対象商品 : 48860263
2020-02-05
用途: 歯間そうじ
オートショップ ZOO自動車・二輪車・自転車関連業

楊枝では歯が立たない歯間の食べカスが簡単に取除けました。持ち手部分が平らなので保持し易い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする