フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンアダプタ (パイプタイプ)

フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンアダプタ (パイプタイプ) - FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンアダプタ (パイプタイプ) - FIT-ONE

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状ユニオンアダプタ (パイプタイプ)使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法HEX1(mm)
寸法HEX2(mm)
寸法T(mm)
寸法t(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48888726UA-H2-B243.523.514413.716206.35×3.952.2-1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888735UA-H2-B468.523.539421.316206.35×3.952.8-1/4
オープン
24,980
27,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888744UA-H3-B247.727.7146.313.719239.53×6.352.2-3/8
オープン
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888753UA-H3-B472.727.7396.321.319239.53×6.352.8-3/8
オープン
6,498
7,148(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888762UA-H3-B672.727.7396.326.719239.53×6.352.9-3/8
オープン
6,398
7,038(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888778UA-H4-B254.333141013.7242912.7×9.532.2-1/2
オープン
5,598
6,158(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888787UA-H4-B479.333391021.3242912.7×9.532.8-1/2
オープン
6,698
7,368(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888796UA-H4-B679.333391026.7242912.7×9.532.9-1/2
オープン
6,498
7,148(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888805UA-H4-B879.333391033.4242912.7×9.533.4-1/2
オープン
44,980
49,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888814UA-H6-B487.341391621.3323819.05×15.82.8-3/4
オープン
7,898
8,688(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888823UA-H6-B687.341391626.7323819.05×15.82.9-3/4
オープン
7,898
8,688(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888832UA-H6-B887.341391633.4323819.05×15.83.4-3/4
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888848UA-H8-B694.348392226.7414925.4×22.22.9-1
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888857UA-H8-B894.348392233.4414925.4×22.23.4-1
オープン
10,980
12,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888866UA-M6-B243.523.514413.716206×42.26-
オープン
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888875UA-M6-B468.523.539421.316206×42.86-
オープン
24,980
27,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888884UA-M10-B247.727.714813.7192310×82.210-
オープン
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888893UA-M10-B472.727.739821.3192310×82.810-
オープン
6,498
7,148(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888902UA-M10-B672.727.739826.7192310×82.910-
オープン
6,398
7,038(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888918UA-M12-B254.333141013.7242912×102.212-
オープン
5,598
6,158(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888927UA-M12-B479.333391021.3242912×102.812-
オープン
6,698
7,368(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888936UA-M12-B679.333391026.7242912×102.912-
オープン
6,498
7,148(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888945UA-M12-B879.333391033.4242912×103.412-
オープン
44,980
49,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888954UA-M19-B487.341391621.3323819×15.82.819-
オープン
7,898
8,688(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888963UA-M19-B687.341391626.7323819×15.82.919-
オープン
7,898
8,688(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888972UA-M19-B887.341391633.4323819×15.83.419-
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888988UA-M25-B694.348392226.7414925×222.925-
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888997UA-M25-B894.348392233.4414925×223.425-
オープン
10,980
12,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする