むさし販売
FRPローラー(塗布・脱泡兼用)
塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。
用途
FRP用
主な用途
塗布・脱泡兼用
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
芯径(mm)
セット内容
種類
使用ハンドル
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48868968
FGW
1セット
38
柄+ローラー
ローラーセット
Φ7専用
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48868977
FGW
1セット
38
柄+ローラー
ローラーセット
Φ7専用
4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
48868986
FGW
1セット
38
柄+ローラー
ローラーセット
Φ7専用
6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
48868995
FGW
1セット
38
柄+ローラー
ローラーセット
Φ7専用
8
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869004
FGW
1個
38
ローラーのみ
ローラー
Φ7専用
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869013
FGW
1個
38
ローラーのみ
ローラー
Φ7専用
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48869022
FGW
1個
38
ローラーのみ
ローラー
Φ7専用
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869047
FG
1セット
24
柄+ローラー
ローラーセット
Φ6専用
1.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48869056
FG
1セット
24
柄+ローラー
ローラーセット
Φ6専用
3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
48869065
FG
1セット
24
柄+ローラー
ローラーセット
Φ6専用
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48869083
FG
1セット
24
柄+ローラー
ローラーセット
Φ6専用
6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869108
FG
1個
24
ローラーのみ
ローラー
Φ6専用
1.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869117
FG
1個
24
ローラーのみ
ローラー
Φ6専用
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869126
FG
1個
24
ローラーのみ
ローラー
Φ6専用
4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48869135
FG
1個
24
ローラーのみ
ローラー
Φ6専用
5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869144
FG
1個
24
ローラーのみ
ローラー
Φ6専用
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869162
FGS
1セット
15
柄+ローラー
ローラーセット
Φ4.5専用
3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48869038
FGW
1個
38
ローラーのみ
ローラー
Φ7専用
8
オープン
取扱い終了
返品不可
48869074
FG
1セット
24
柄+ローラー
ローラーセット
Φ6専用
5
オープン
取扱い終了
返品不可
48869092
FG
1セット
24
柄+ローラー
ローラーセット
Φ6専用
8
オープン
取扱い終了
返品不可
48869153
FG
1個
24
ローラーのみ
ローラー
Φ6専用
8
オープン
取扱い終了
返品不可
48869178
FGS
1セット
15
柄+ローラー
ローラーセット
Φ4.5専用
4
オープン
取扱い終了
返品不可
48869187
FGS
1個
15
ローラーのみ
ローラー
Φ4.5専用
3
オープン
取扱い終了
返品不可
48869196
FGS
1個
15
ローラーのみ
ローラー
Φ4.5専用
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください