むさし販売
FRPローラー(塗布・脱泡兼用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1セット
1個
¥1,398
ローラーサイズ(inch)
5
1.5
3
4
5
6
8
芯径(mm)
24
15
24
38
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48869135
品番
FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。
用途
FRP用
芯径(mm)
24
セット内容
ローラーのみ
種類
ローラー
使用ハンドル
Φ6専用
ローラーサイズ(inch)
5
主な用途
塗布・脱泡兼用