むさし販売
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
(1件のレビュー)
SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。
用途
FRP用
使用ハンドル
Z型ハンドル
主な用途
脱泡用
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
芯径(mm)
セット内容
種類
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48869528
SPZ
1セット
28
柄+ローラー
ローラーセット
1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48869546
SPZ
1セット
28
柄+ローラー
ローラーセット
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
48869564
SPZ
1セット
28
柄+ローラー
ローラーセット
5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869573
SPZ
1セット
28
柄+ローラー
ローラーセット
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
48869582
SPZ
1セット
28
柄+ローラー
ローラーセット
7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48869598
SPZ
1セット
28
柄+ローラー
ローラーセット
8
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48869607
SPZ
1個
28
ローラーのみ
ローラー
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869616
SPZ
1個
28
ローラーのみ
ローラー
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869634
SPZ
1個
28
ローラーのみ
ローラー
4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869652
SPZ
1個
28
ローラーのみ
ローラー
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869686
SPSZ
1セット
20
柄+ローラー
ローラーセット
1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48869704
SPSZ
1セット
20
柄+ローラー
ローラーセット
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
48869765
SPSZ
1個
20
ローラーのみ
ローラー
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48869774
SPSZ
1個
20
ローラーのみ
ローラー
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869783
SPSZ
1個
20
ローラーのみ
ローラー
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48869792
SPSZ
1個
20
ローラーのみ
ローラー
4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869817
SPSZ
1個
20
ローラーのみ
ローラー
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869826
SPSZ
1個
20
ローラーのみ
ローラー
7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869537
SPZ
1セット
28
柄+ローラー
ローラーセット
2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
48869555
SPZ
1セット
28
柄+ローラー
ローラーセット
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
48869695
SPSZ
1セット
20
柄+ローラー
ローラーセット
2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
48869713
SPSZ
1セット
20
柄+ローラー
ローラーセット
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
48869722
SPSZ
1セット
20
柄+ローラー
ローラーセット
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
48869738
SPSZ
1セット
20
柄+ローラー
ローラーセット
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
取扱停止中
返品不可
48869625
SPZ
1個
28
ローラーのみ
ローラー
3
オープン
取扱い終了
返品不可
48869643
SPZ
1個
28
ローラーのみ
ローラー
5
オープン
取扱い終了
返品不可
48869668
SPZ
1個
28
ローラーのみ
ローラー
7
オープン
取扱い終了
返品不可
48869677
SPZ
1個
28
ローラーのみ
ローラー
8
オープン
取扱い終了
返品不可
48869747
SPSZ
1セット
20
柄+ローラー
ローラーセット
7
オープン
取扱い終了
返品不可
48869756
SPSZ
1セット
20
柄+ローラー
ローラーセット
8
オープン
取扱い終了
返品不可
48869808
SPSZ
1個
20
ローラーのみ
ローラー
5
オープン
取扱い終了
返品不可
48869835
SPSZ
1個
20
ローラーのみ
ローラー
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください