むさし販売
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1セット
¥2,398
1個
¥1,698
ローラーサイズ(inch)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
芯径(mm)
20
20
28
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48869765
品番
SPSZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。
用途
FRP用
芯径(mm)
20
セット内容
ローラーのみ
種類
ローラー
ローラーサイズ(inch)
1
使用ハンドル
Z型ハンドル
主な用途
脱泡用