曜日別特売

フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー

フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー - FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー - FIT-ONE

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状メイルコネクタスルー使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法HEX1(mm)
寸法HEX2(mm)
寸法T(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48889225MCT-H2-N242.523.51316206.35×3.95-1/4NPTNPT1/4
オープン
9,698
10,668(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889234MCT-H2-N342.523.51316206.35×3.95-1/4NPTNPT3/8
オープン
8,998
9,898(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889243MCT-H3-N346.727.71319239.53×6.35-3/8NPTNPT3/8
オープン
9,498
10,448(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889252MCT-H3-N450.527.716.819239.53×6.35-3/8NPTNPT1/2
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889268MCT-H4-N457.13316.8242912.7×9.53-1/2NPTNPT1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889277MCT-H4-N657.43317.1242912.7×9.53-1/2NPTNPT3/4
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889286MCT-H6-N665.44117.1323819.05×15.8-3/4NPTNPT3/4
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889295MCT-H6-N869.74121.4323819.05×15.8-3/4NPTNPT1
オープン
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889304MCT-H8-N876.74821.4414925.4×22.2-1NPTNPT1
オープン
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889313MCT-M3-R133.818.8911133×23-PTPT1/8
オープン
3,398
3,738(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889322MCT-M4-R133.818.8911134×34-PTPT1/8
オープン
4,198
4,618(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889338MCT-M4-R237.818.81311134×34-PTPT1/4
オープン
4,198
4,618(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889347MCT-M6-R138.523.5916206×46-PTPT1/4
オープン
5,398
5,938(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889356MCT-M6-R242.523.51316206×46-PTPT1/4
オープン
9,898
10,888(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889365MCT-M6-R342.523.51316206×46-PTPT3/8
オープン
9,698
10,668(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889374MCT-M8-R246.727.71319238×68-PTPT1/4
オープン
6,398
7,038(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889383MCT-M8-R346.727.71319238×68-PTPT3/8
オープン
10,980
12,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889392MCT-M8-R450.527.716.819238×68-PTPT1/2
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889408MCT-M10-R350.527.713192310×810-PTPT3/8
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889417MCT-M10-R450.527.716.8192310×810-PTPT1/2
オープン
9,898
10,888(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889426MCT-M12-R457.13316.8242912×1012-PTPT1/2
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48889435MCT-M12-R657.43317.1242912×1012-PTPT3/4
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889444MCT-M19-R665.44117.1323819×15.819-PTPT3/4
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889453MCT-M19-R869.74121.4323819×15.819-PTPT1
オープン
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889462MCT-M25-R876.74821.4414925×2225-PTPT1
オープン
24,980
27,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889478MCT-H3-R450.527.716.819239.53×6.35-3/8PTPT1/2
オープン
7,198
7,918(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889487MCT-H4-R457.13316.8242912.7×9.53-1/2PTPT1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889496MCT-H6-R665.44117.1323819.05×15.8-3/4PTPT3/4
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする