曜日別特売

フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ

フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ - FIT-ONE

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状メイルエルボ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法HEX(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48889663ME-H2-N1341843166.35×3.9510-1/4NPTNPT1/8
オープン
3,898
4,288(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889672ME-H2-N2342246166.35×3.9510-1/4NPTNPT1/4
オープン
4,298
4,728(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889688ME-H2-N33422410166.35×3.9510-1/4NPTNPT3/8
オープン
4,998
5,498(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889697ME-H3-N240.2246.36199.53×6.3514-3/8NPTNPT1/4
オープン
6,298
6,928(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889706ME-H3-N340.2246.310199.53×6.3514-3/8NPTNPT3/8
オープン
7,698
8,468(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889715ME-H3-N440.227.86.312199.53×6.3514-3/8NPTNPT1/2
オープン
7,398
8,138(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889724ME-H4-N248.526.51062412.7×9.5318-1/2NPTNPT1/4
オープン
8,298
9,128(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889733ME-H4-N348.526.510102412.7×9.5318-1/2NPTNPT3/8
オープン
7,898
8,688(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889742ME-H4-N448.530.310122412.7×9.5318-1/2NPTNPT1/2
オープン
7,898
8,688(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889758ME-H4-N648.530.610162412.7×9.5318-1/2NPTNPT3/4
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889767ME-H6-N461.534.816123219.05×15.827-3/4NPTNPT1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889776ME-H6-N661.537.116163219.05×15.827-3/4NPTNPT3/4
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889785ME-H8-N673.142.122164125.4×22.234-1NPTNPT3/4
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889794ME-H8-N873.146.422224125.4×22.234-1NPTNPT1
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889803ME-M3-R125.817.523113×27.63-PTPT1/8
オープン
3,398
3,738(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889812ME-M3-R225.821.526113×27.63-PTPT1/4
オープン
2,998
3,298(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889828ME-M4-R125.817.533114×37.64-PTPT1/8
オープン
3,198
3,518(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889837ME-M4-R225.821.536114×37.64-PTPT1/4
オープン
2,998
3,298(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889846ME-M6-R1341843166×4106-PTPT1/8
オープン
3,898
4,288(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889855ME-M6-R2342246166×4106-PTPT1/4
オープン
4,298
4,728(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889864ME-M6-R33422410166×4106-PTPT3/8
オープン
4,998
5,498(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889873ME-M8-R140.2206.33198×6148-PTPT1/8
オープン
4,498
4,948(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889882ME-M8-R240.2246.36198×6148-PTPT1/4
オープン
3,998
4,398(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889898ME-M8-R340.2246.310198×6148-PTPT3/8
オープン
5,598
6,158(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889907ME-M8-R440.227.86.312198×6148-PTPT1/2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
48889916ME-M10-R240.224861910×81410-PTPT1/4
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
48889925ME-M10-R340.2248101910×81410-PTPT3/8
オープン
7,698
8,468(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889934ME-M10-R440.227.88121910×81410-PTPT1/2
オープン
7,398
8,138(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889943ME-M12-R248.526.51062412×101812-PTPT1/4
オープン
8,298
9,128(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889952ME-M12-R348.526.510102412×101812-PTPT3/8
オープン
7,898
8,688(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889968ME-M12-R448.530.310122412×101812-PTPT1/2
オープン
7,898
8,688(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889977ME-M12-R648.530.610162412×101812-PTPT3/4
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889986ME-M19-R461.534.816123219×15.82719-PTPT1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889995ME-M19-R661.537.116163219×15.82719-PTPT3/4
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890004ME-M25-R673.142.122164125×223425-PTPT3/4
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890013ME-M25-R873.146.422224125×22"25-PTPT1
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890022ME-H1-R125.817.523113.18×2.187.6-1/8PTPT1/8
オープン
3,398
3,738(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890038ME-H1-R225.821.526113.18×2.187.6-1/8PTPT1/4
オープン
2,998
3,298(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890047ME-H2-R1341843166.35×3.9510-1/4PTPT1/8
オープン
3,898
4,288(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890056ME-H2-R2342246166.35×3.9510-1/4PTPT1/4
オープン
4,298
4,728(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890065ME-H2-R33422410166.35×3.9510-1/4PTPT3/8
オープン
4,998
5,498(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890074ME-H3-R240.2246.36199.53×6.3514-3/8PTPT1/4
オープン
3,998
4,398(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890083ME-H3-R340.2246.310199.53×6.3514-3/8PTPT3/8
オープン
5,498
6,048(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890092ME-H3-R440.227.86.312199.53×6.3514-3/8PTPT1/2
オープン
5,598
6,158(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890108ME-H4-R248.526.51062412.7×9.5318-1/2PTPT1/4
オープン
8,298
9,128(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890117ME-H4-R348.526.510102412.7×9.5318-1/2PTPT3/8
オープン
7,898
8,688(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890126ME-H4-R448.530.310122412.7×9.5318-1/2PTPT1/2
オープン
7,898
8,688(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890135ME-H4-R648.530.610162412.7×9.5318-1/2PTPT3/4
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890144ME-H6-R461.534.816123219.05×15.827-3/4PTPT1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890153ME-H6-R661.537.116163219.05×15.827-3/4PTPT3/4
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする