曜日別特売

フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルエルボ

フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルエルボ - FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルエルボ - FIT-ONE

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状フィメイルエルボ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法HEX(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48890187FE-H2-N133.521166.35×3.9520-1/4NPTNPT1/8
オープン
5,598
6,158(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890196FE-H2-N23524166.35×3.9523-1/4NPTNPT1/4
オープン
6,798
7,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890205FE-H2-N336.524.5166.35×3.9526-1/4NPTNPT3/8
オープン
7,798
8,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890214FE-H3-N239.225.5199.53×6.3523-3/8NPTNPT1/4
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890223FE-H3-N340.726199.53×6.3526-3/8NPTNPT3/8
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890232FE-H3-N443.930199.53×6.3532.5-3/8NPTNPT1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890248FE-H4-N247.51 1/10" (28).52412.7×9.5329-1/2NPTNPT1/4
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890257FE-H4-N347.5292412.7×9.5329-1/2NPTNPT3/8
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890266FE-H4-N449.3332412.7×9.5332.5-1/2NPTNPT1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890275FE-H6-N46037.53219.05×15.838-3/4NPTNPT1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890284FE-H6-N662383219.05×15.842-3/4NPTNPT3/4
オープン
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890293FE-H8-N672.543.54125.4×22.249-1NPTNPT3/4
オープン
42,980
47,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890302FE-H8-N87547.54125.4×22.254-1NPTNPT1
オープン
49,980
54,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890318FE-M6-R133.521166×4206-PTPT1/8
オープン
5,598
6,158(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890327FE-M6-R23524166×4236-PTPT1/4
オープン
6,798
7,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890336FE-M6-R336.524.5166×4266-PTPT3/8
オープン
7,798
8,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890345FE-M8-R137.721198×6208-PTPT1/8
オープン
6,798
7,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890354FE-M8-R239.225.5198×6238-PTPT1/4
オープン
7,798
8,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890363FE-M8-R340.726198×6268-PTPT3/8
オープン
7,798
8,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890372FE-M10-R239.225.51910×82310-PTPT1/4
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
48890388FE-M10-R340.7261910×82610-PTPT3/8
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890397FE-M10-R443.4301910×832.510-PTPT1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890406FE-M12-R262432412×102912-PTPT1/4
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890415FE-M12-R36243.52412×102912-PTPT3/8
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890424FE-M12-R465.547.52412×1032.512-PTPT1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890433FE-M19-R46037.53219×15.83819-PTPT1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890442FE-M19-R662383219×15.84219-PTPT3/4
オープン
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890458FE-M25-R672.543.54125×224925-PTPT3/4
オープン
42,980
47,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890467FE-M25-R87547.54125×225425-PTPT1
オープン
49,980
54,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする