フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオンティ

フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオンティ - FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオンティ - FIT-ONE

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状レデューシングユニオンティ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
寸法HEX1(mm)
寸法HEX2(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48891368RUT-H3-H2-H380.340.2366.3419169.53×6.356.35×3.9514-3/8・1/4
オープン
8,898
9,788(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891377RUT-H4-H2-H49748.538.5104241612.7×9.536.35×3.9518-1/2・1/4
オープン
22,980
25,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891386RUT-H4-H3-H49748.542.7106.3241912.7×9.539.53×6.3518-1/2・3/8
オープン
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891395RUT-H6-H3-H612361.542.7166.3321919.05×15.89.53×6.3527-3/4・3/8
オープン
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891404RUT-H6-H4-H612361.553.11610322419.05×15.812.7×9.5327-3/4・1/2
オープン
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891413RUT-H8-H4-H814773.5582210412425.4×22.212.7×9.5334-1・1/2
オープン
44,980
49,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891422RUT-H8-H6-H814773.566.52216413225.4×22.219.05×15.834-1・3/4
オープン
41,980
46,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891438RUT-H10-H6-H10194.697.372.52816503231.8×2819.05×15.840-1 1/4・3/4
オープン
67,980
74,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891447RUT-H10-H8-H10194.697.379.52822504131.8×2825.4×22.240-1 1/4・1
オープン
67,980
74,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891456RUT-H12-H6-H12217108.577.333.716603238.1×33.719.05×15.848-1 1/2・3/4
オープン
89,980
98,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891465RUT-H12-H8-H12217108.584.333.722604138.1×33.725.4×22.248-1 1/2・1
オープン
99,980
109,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891474RUT-H12-H10-H12217108.5102.233.728605038.1×33.731.8×2848-1 1/2・1 1/4
オープン
99,980
109,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891483RUT-M8-M6-M880.340.2366.3419168×66×4146/8-
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891492RUT-M10-M6-M1080.340.23684191610×86×4146/10-
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891508RUT-M10-M8-M1080.340.240.286.3191910×88×6148/10-
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891517RUT-M12-M6-M129748.538.5104241612×106×4186/12-
オープン
22,980
25,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891526RUT-M12-M8-M129748.542.7106.3241912×108×6188/12-
オープン
22,980
25,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891535RUT-M12-M10-M129748.542.7108241912×1010×81810/12-
オープン
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891544RUT-M19-M10-M1912361.547.2168321919×15.810×82710/19-
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
48891553RUT-M19-M12-M1912361.553.11610322419×15.812×102712/19-
オープン
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891562RUT-M25-M19-M2514773.566.52216413225×2219×15.83419/25-
オープン
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする