曜日別特売

フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンフランジ

フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンフランジ - FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンフランジ - FIT-ONE

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状ユニオンフランジ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法HEX1(mm)
寸法HEX2(mm)
寸法M(Φmm)
寸法S(Φmm)
寸法T(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48891657UF-H2-15/20A51.545414162020226.35×3.95-1/4
オープン
15,980
17,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891666UF-H3-15/20A54.76.35414192325.5259.53×6.35-3/8
オープン
10,980
12,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891675UF-H3-25/32A54.76.37014192325.5259.53×6.35-3/8
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891684UF-H4-15/20A62.3105414242930.531.512.7×9.53-1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891693UF-H4-25/32A62.3107014242930.531.512.7×9.53-1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891702UF-H6-15/20A72.31654163238414119.05×15.8-3/4
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891718UF-H6/M19-25/32A72.31670163238414119.05×15.8-3/4
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891727UF-H8-25/32A79.32270164149535325.4×22.2-1
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891736UF-H10-40/50A103.32885165060666531.8×28-1 1/4
オープン
59,980
65,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891745UF-H12-40/50A109.633.785166064696838.1×33.7-1 1/2
オープン
66,980
73,678(税込)
37日以内出荷
48891754UF-M6-15/20A51.545414162020226×46-
オープン
15,980
17,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891763UF-M10-15/20A54.785414192325.52510×810-
オープン
10,980
12,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891772UF-M10-25/32A54.787014192325.52510×810-
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891788UF-M12-15/20A62.3105414242930.531.512×1012-
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891797UF-M12-25/32A62.3107014242930.531.512×1012-
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891806UF-M19-15/20A72.31654163238414119×15.819-
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891815UF-M19-25/32A72.31670163238414119×15.819-
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891824UF-M25-25/32A79.32270164149535325×2225-
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする