曜日別特売

チェーンストア統一伝票(ターンアラウンド1型)

チェーンストア統一伝票(ターンアラウンド1型) - ノーブランドチェーンストア統一伝票(ターンアラウンド1型) - ノーブランド
(4件のレビュー)

企業間の取引に必要な伝票のサイズやフォーマットを各業態・業種毎に統一し、事務処理の効率アップやコストダウンを目的とした取引専用伝票です。
チェーンストアやセルフサービス店、ボランタリーチェーン店や生協などの小売業、並びにそこに商品を納入している全ての業者(メーカー・卸)で使用されています。

種別ターンアラウンド1型内容1枚目:仕入伝票1(青)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(灰)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書控(紫)寸法(inch)Y12×T5複写枚数5枚寸法(縦×横)(mm)約305×127mm内容量1箱(1000セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48872066TA1
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 伝票出し
有限会社ウィンスピリット運輸・通信業

基本的に到着が早く助かりました。
またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 48872066
2017-08-03
用途: スーパーへの納品伝票

切目の点線が細かい為、切り離しが楽に出来るので作業が早い。

対象商品 : 48872066
2020-05-15
用途: 納品伝票時

一箱1000は多い、半分の500があればいい
だいたい1000だと消耗するに10年かかります

対象商品 : 48872066
2019-09-03
用途: 納品伝票
製造業

今回で4回目の購入ですが、4ケース全部が左半分だけ斜めにしわがあるので、改善をよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする