染めQリムーバ

染めQリムーバ 染めQ(旧テロソン) 染めQリムーバ 染めQ(旧テロソン)

染めQリムーバーは塗装された染めQを落とす時に使用します。種類はソフトとハードがありますが、ソフトは溶剤に弱い本皮やビニールなどに塗装した染めQを落とす時に、ハードは溶剤に比較的強い樹脂素材や金属等に塗装された染めQを落とす時にご使用ください。

主な用途金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(100mL)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 48873615
- 48873615
48873615 - ハード 64-9642-29
オープン
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
- 48873624
- 48873624
48873624 - ソフト 64-9642-28
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】染めQシリーズ - 製品紹介編

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする