面倒な下処理もいらず、一度塗で耐薬品性、強靭性、耐熱性(149℃)に優れた、驚くほど強力な塗膜を形成します。
低臭、完全乾燥まで最短8時間と早く作業性も抜群です。



自分でコンクリートを塗装するのは初めてでしたが、下処理等も必要なく、材料を混ぜてコンクリートに塗るだけなので手軽でした。
今のところ剥がれなどもなく、仕上がりには満足しています。
50m2程度の床塗装に使用。10kgのを2セット使用して1缶丸々使って、1回目は結構吸い込むので少し足りないかなぁと言う感じでしたが概ねちょうどよい量でした。2回目も丸々1缶使ってかなり厚く塗ったが、かなり余りました。素人が塗ったとは思えないくらい良い出来映えでした。
油ギットギットのコッテコテのとこに下地処理せずなりましたが、とても綺麗に仕上がりました。
車で擦り散らかすので塗るようにも少量買いました
バイク用ガレージの床塗装に使ってみました。広さは25平方メートルのガレージですが、2度塗りしても結構余りました。色はアイボリーを選びました。ガレージには結構落ち着いた色で選んで正解でした。乾いた後の塗装はかなり丈夫で、簡単にはげたりしなさそうです。1回目の塗装の後、数時間で歩ける程度には固まるので、1日で2度塗りができ、作業性も良かったです。
はじめてのコンクリートの塗装でしたが、他の製品は下処理等等必要ですが、この製品は主剤と硬化剤を混ぜてコンクリートに塗るだけなので簡単でした。納屋の小さいスペースだったので1kgで足りましたが、製品は10kgと1kgしかないので、5kgのものがあれば最高と思いました。
塗装作業用の床の塗装に使用。照明の反射を考慮し、ライトグレーを選択。塗装の確認も容易な色味で正解でした。特に問題なく施工でき乾燥時間も早い。
塗装後、新築なのでまだ本格的に使用開始していないので耐久性はまだわかりませんが、友人の工場では問題なく使用しているので大丈夫だと思う。
作業性もよく乾きも早めですが、価格もかなりお高いのが難点です。