バルブ LED H4タイプ 60/55Wタイオウ

バルブ LED H4タイプ 60/55Wタイオウ - KIJIMA(キジマ)

LEDの熱問題とスペースの問題を独自のスタイルで解決! 発光する働きと放熱を行う独自の”エッジ”スタイルが、大型ヒートシンク採用タイプでは問題となったスペースの確保と外的環境からの熱の影響問題をクリア。ヒートシンクの汚れがないので性能の低下もない。極性を持つLED光を集約!高性能LEDチップを採用し十分な光量と配光を実現! 無駄を省いたデザインの中に発光効率の良いCREE(XP-L)を採用して、保安基準を満たす発行量とその集約に成功。Hi/Lo切り替えでは、4輪の検査基準であるLoビームでの基準もクリア。独自のスタイルとその構造がノーマルバルブのスペースでの取り付けを可能に! ノーマルバルブと同じサイズの中に必要なものを組み込んだ構造なので、ライトケースやカバーの加工を必要としない構造。コントローラーもあえてライトケースに収められるように設定しているので、ノーマルバルブとの交換がスムーズ。|シンプルな構造が振動に強く、トラブルにも強い! 基本的な素材に銅を使うことで、振動に柔軟でシンプルな作りが軽さに貢献。その結果、振動に対して強い構造となっております。

主な適合車種エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48875855217-6143
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする