KIJIMA(キジマ)
ハンドルマウントステー
ナビやスマホなどの取り付けに困るZX-14Rにバランス良くデバイスを取り付けられるハンドルマウントステー。
色
ブラック
サイズ
パイプ径:22.2mm 長さ170mm
内容量
1個
注意
※取付けにはハンドルカバーへの加工が必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48876214
204-072
最大1.5
ZX-14R・ZZR1400 2006y-2011y(ZXT40A)
ZX-14R 2012y-(ZXT40E)
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48876205
204-071
最大1
NMAX
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください