曜日別特売
モノタロウ

作業用ニーパッド

作業用ニーパッド - モノタロウ作業用ニーパッド - モノタロウ作業用ニーパッド - モノタロウ作業用ニーパッド - モノタロウ
(87件のレビュー)

両ひざを当てられるよう長く設計しています。

用途自動車整備作業時のひざ当てに材質EVAフォーム質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)510×210×30内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48876318M20-07
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48876318
2025-12-07
用途: バイクのメンテナンス
製造業

しゃがみ姿勢の辛さと膝が痛くなくなり、パンツの裾も汚れにくくなリました。フローリング床でも使えそうです。

2025-06-05
用途: 農作業で膝をつく姿勢の時に使います。
南森町佐野法律特許事務所サービス業

農作業で膝を付く姿勢の時に使っています。
大変使いやすいです。また、畝の間に丁度入る幅なのが良いです。

2025-08-29
用途: 自動車整備
教育・研究機関

膝をついてしたい作業の時に重宝します。使う面を決めておくと汚れないのでいいです。
裏と表の色が違っていたら使いやすいと思いました。

2025-02-21
用途: 自働車等整備時の膝当てようパットとして

厚みは充分であるが、両膝をつくのには少し幅が足りませんでした(体格の差)片膝なら問題なく使えます。また地面が悪い所などでは肘の保護等にも使えます。

2が参考にしています
2025-02-21
用途: 自働車等整備時の膝当てようパットとして

厚みは充分であるが、両膝をつくのには少し幅が足りませんでした(体格の差)片膝なら問題なく使えます。また地面が悪い所などでは肘の保護等にも使えます。

2025-02-21
用途: 自働車等整備時の膝当てようパットとして

厚みは充分であるが、両膝をつくのには少し幅が足りませんでした(体格の差)片膝なら問題なく使えます。また地面が悪い所などでは肘の保護等にも使えます。

2025-02-21
用途: 自働車等整備時の膝当てようパットとして

厚みは充分であるが、両膝をつくのには少し幅が足りませんでした(体格の差)片膝なら問題なく使えます。また地面が悪い所などでは肘の保護等にも使えます。

対象商品 : 48876318
2024-05-24
用途: 庭仕事
その他業種

今までは庭仕事でニーパッドタイプを何種類か使用していた、どれも完全には満足できるものではなかった。今回思い切つて装着するものでないものを購入してみた。持って作業をしなければならないが、装着するタイプより活動しやすい、軽いので持ち運びは気にならない。座れるのもいいね。
ちょっと大きすぎたので「やや満足」とした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
折り畳める商品はありますか?
回答:
ご参考までに下記にてご案内致します。
モノタロウ
ウレタンマット 折りたたみ
注文コード:25841814 品番:FUM-N
注文コード:25841823 品番:FUM-W
※サイズは異なります。
2021-04-21
質問:
暗い場所でも作業ができるようにライトがついた商品はありますか?
回答:
ご参考までに下記にてご案内致します。
注文コード:25841805 品番:FUMWL
注文コード:48620547 品番:M6602M
※サイズは異なります。
2021-04-21

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする