曜日別特売

ツールキャリーワイドトップ

ツールキャリーワイドトップ - アステージ(ACCS)ツールキャリーワイドトップ - アステージ(ACCS)ツールキャリーワイドトップ - アステージ(ACCS)
(2件のレビュー)

持ち運びしやすいサイズで収納力に優れ広い開口が特徴の工具バック!開口部は開いたときに固定でき中身が見やすく取り出しやすい。パッと開き、サッと閉じる。丈夫で使いやすさを考えた工具バックです。多数のポケットで収納、整理しやすく実用性に優れています。

材質底板/PE板(厚み約2mm)材質(本体)600Dポリエステル撥水生地使用外寸法・高さ(mm)260内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例48878244TCW-380380×240×260
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
48878253TCW-300300×200×260
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48878253
2018-11-09
用途: 各種修理などの軽作業
不動産業

思っていたより少し重いなと思ったのと内部に仕切りやポケットがあれば良いなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 48878253
2017-06-02
用途: 工具収納もち運びとして利用

大きさもちょうどよく、収納も現在あるものをきちんと収納できたので、とても便利に理に利用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする