JEJアステージ
折り畳み式コンテナ 蓋
(1件のレビュー)
折りたたみ式コンテナ専用蓋です。
材質
ポリプロピレン
容量(g)
400
外寸法・幅(mm)
355
外寸法・高さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
495
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48878743
NM-35
355×495×25
ブラック
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
48878752
NM-35
355×495×25
ホワイト
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください