曜日別特売

マルチトレー470

マルチトレー470 - JEJアステージマルチトレー470 - JEJアステージマルチトレー470 - JEJアステージマルチトレー470 - JEJアステージマルチトレー470 - JEJアステージマルチトレー470 - JEJアステージ
(1件のレビュー)

工具や部品、カー用品、レジャー用品の収納、長靴入れなどに最適なトレー。

材質ポリプロピレン質量(kg)0.47外寸(mm)320×470×115フタなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48878795MT-470BL10320×470×115260×380×100ブルー
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48878795
2019-06-07
用途: 作業場への荷物入れ

事務所の自分の机から作業場へ書類や小道具を持っていくときに使います。
A4よりも一回り大きなトレーなので、バインダーなんかも入って使いやすいです。
深さもあるのでペン立てやノートパソコンも全部入ります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする