曜日別特売

コンパクトイヤーマフ

コンパクトイヤーマフ - TMCコンパクトイヤーマフ - TMCコンパクトイヤーマフ - TMCコンパクトイヤーマフ - TMC
(3件のレビュー)

使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納出来ます。
バンドは頭が痛くなりにくいヘッドパッド付。

NRR値22.9dB規格ANSI規格品材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)163タイプヘッドバンドタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48892804BS-1810
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48892804
2020-08-23
用途: 読書
つゆきみかん園農・林・水産業

かなり静かです。圧迫感も少なく、サイズも大きくなく快適です。

対象商品 : 48892804
2020-01-31
用途: 雑音を遮断して、集中したい時
医療・福祉・介護関連業

これだけでは遮断できないので、耳栓と併用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 48892804
2019-02-25
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

耳にフィットして非常に使いやすいです。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする