曜日別特売
BS-1810 コンパクトイヤーマフ TMC 48892804

 

BS-1810 コンパクトイヤーマフ TMC 48892804
BS-1810 コンパクトイヤーマフ TMC 48892804
BS-1810 コンパクトイヤーマフ TMC 48892804
BS-1810 コンパクトイヤーマフ TMC 48892804

コンパクトイヤーマフ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48892804
品番
BS-1810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納出来ます。
バンドは頭が痛くなりにくいヘッドパッド付。

材質
ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
色
黒
質量(g)
163
タイプ
ヘッドバンドタイプ
規格
ANSI規格品
NRR値
22.9dB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48892804
2026-07-24
用途: 雑音を遮断したい時
その他業種

耳を覆う部分がプラなので、あまり反射しないと思います!金属と組み合わせればマシになるか?と思うのでアルミフィルムを巻いて工夫して使おうと考えてます!
コンパクトになり持ち運びやすく軽いのは良いと思いました~

対象商品 : 48892804
2020-08-23
用途: 読書
つゆきみかん園 様(農・林・水産業)

かなり静かです。圧迫感も少なく、サイズも大きくなく快適です。

対象商品 : 48892804
2020-01-31
用途: 雑音を遮断して、集中したい時
医療・福祉・介護関連業

これだけでは遮断できないので、耳栓と併用してます。

1人が参考にしています
対象商品 : 48892804
2019-02-25
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

耳にフィットして非常に使いやすいです。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする