電動中型ラチェットレンチ

電動中型ラチェットレンチ - インガソール・ランド

独自のスリムラインデザインにより、狭い空間でのアクセス性を確保。手が入る場所であれば、ラチェットを使用することが可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでエアラチェットと同じリーチを実現。タフな複合筐体と特許済み金属補強フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。エアツールのパワーに匹敵。

質量(g)2300RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
差込角(sq.)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48892892R3130-K22DC202.5730~2254457070(バッテリー含む)2.03/8BL2012
158,100
88,980
97,878(税込)
107日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする