日本レヂボン
RBZ-K 高速度用研削砥石
鋳物研削用高性能オフセットといし。
鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。
高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。
粒度
24
厚さ(mm)
6
砥材
Z
穴径(Φmm)
22.23
最高使用周速度(m/min)
4800
外径(Φmm)
180
主要切断材料
鋳物
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48894082
RBZK1806-24M
M
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48894098
RBZK1806-24
P
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48894107
RBZK1806-24Q
Q
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください